bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 5027
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68529432
品番
5027
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
高通気性の素材を使用。肌面がポリエステルで保水しないので汗が溜まりにくく爽やかな着心地をたもちます。
色
アースグリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル95・綿5
仕様
ペン差し名札留め、ポケットマチ付、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
裏綿サマー
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
60
バスト(cm)
122