U10-B20 ウレタンチューブ コガネイ 68529447

ウレタンチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径×内径(Φmm)10×6.5
長さ(m)20
内容量1本注文コード68529447品番U10-B20
参考基準価格(税別)¥10,530販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。
耐候性、特にオゾンに対して優れています。
対油性に優れています。

材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時)外径×内径(Φmm)10×6.5最小曲げ半径(mm)27使用流体空気使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa質量(g/m)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-04
用途: 錦鯉飼育で、オゾン発生器に繋いでエアレーションに使用。
その他業種

特にオゾンに対して優れています。などと商品説明文に書いてありますが、全くの嘘です。
チューブの中をオゾンが通ると内側から裂けていきます。
もう何度も何度も避けています。
購入される方、ご注意ください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする