長袖ジャケット 5027

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68529466 品番 5027
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

高通気性の素材を使用。肌面がポリエステルで保水しないので汗が溜まりにくく爽やかな着心地をたもちます。

アースグリーン サイズ5L 混率(%)ポリエステル95・綿5 仕様ペン差し名札留め、ポケットマチ付、樹脂ボタン 種別長袖ジャケット 材質裏綿サマー 肩幅(cm)56 袖丈(cm)70 着丈(cm)62 バスト(cm)143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする