居場所がわかる 防犯ブザー スマートタグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68529530 品番 SM-SA(YL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

iPhoneの「探す」アプリ上で位置情報が確認できる防犯ブザー型スマートタグ(月額料金不要)
お子様の登下校・迷子対策や夜間の外出に
防犯、盗難、迷子、災害時など多様な場面で安心を提供
大音量120dBのブザー音
LEDライト付き
定格入力:DC5V
内蔵電池:リチウムイオンポリマー電池150mAh
充電時間:約2時間
充電口:USB Type-Cポート
技術適合番号:217-252497

用途防犯ブザー、防犯グッズ、物探しなどに。Phone 探す LEDライト付き 大音量 120dB Type-C 子供 子ども キッズ KIDS 防犯アラーム セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書兼保証書 イエロー 質量(g)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.8×1.7×8.6
注意
※「探す」機能はAppleデバイスが近くになる範囲で動作し、更新頻度はAppleにより管理されています。
※本製品にはGPSは搭載されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする