コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの スピードコントローラー
クイック継手付スピードコントローラ エルボ形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
1/4
注文コード
68529535
品番
SC10-02A
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。
流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状
スピードコントローラ エルボ形
使用流体
空気(真空には使えません)
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
取付方式
シリンダ直付け
制御方向
メータアウト制御
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
接続ねじ
1/4