温め不要で美味しい!非常食としても便利
そ〜のまんまで 金賞健康米のおかゆ
名称:米飯類(かゆ)
原材料名:精米(国内)
賞味期限:製造から1年間
エネルギー:99kcal
栄養成分:【たんぱく質】1.7g、【脂質】0.2g、【炭水化物】21.4g、【食塩相当量】0g(推定値)
お椀型の容器で食べやすい
近畿大学農学部と幸南食糧株式会社の共同開発した「金賞健康米」をおかゆにしました
通常のお米よりビタミンEの含有量が高いお米です
温めずにそのままでもおいしくお召し上がりいただけます
停電、断水時でもそのままで食べられるので災害時の備えに好適