アクリル応募・抽選箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68529609 品番CR58404
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

これ一台で応募箱にも抽選箱にもなる2WAYボックスです。2種類の天板付きで、不使用分は内部底面に収納可能です。側面パネルをスライドして外すことができ、中身の回収も簡単に行えます。側面に鍵がついており、中身の紛失や盗難が防げます。本体盗難防止用ワイヤーが取り付け可能です。

用途応募・抽選箱 付属品鍵2本 仕様応募タイプと抽選タイプに切り替え可能 材質アクリル 外寸(mm)230×234×234 投入口サイズ(mm)応募タイプ:200×12、抽選タイプ」直径120
注意
※盗難防止用ワイヤーは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする