※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの スピードコントローラー
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68529641
品番
SSF4-M5A
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
形状
スピードコントローラ フリータイプ
使用流体
空気(真空には使えません)
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
制御方向
メータアウト制御
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
接続ねじ
M5X0.8