※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
クイック継手 エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
管接続口径
R1/4
R3/8
R1/8
R1/2
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68529824
品番
TL10-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥475
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
接続ねじ
1/4
形状
エルボ
使用流体
空気
材質(本体)
樹脂
材質(ねじ部)
ステンレス
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68529824
TL10-02
31579178
ATL10-02
クイック継手 エルボ
コガネイ
1個
¥
409
税込
¥450
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です