コヤナギ
コヤナギの レインウェア・ヤッケ
コヤナギの レインウェア
コヤナギの 上下セット レインウェア
イージーレイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68529889
品番
EZ-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
全8色展開と豊富なサイズ展開で、より多くのニーズに対応。
斬新なデザインでワーキングだけでなく、レジャーに普段使いに幅広い場面で活躍。
仕様
防水加工、撥水加工、ビニル付き着脱式フード、二重袖+マジックテープ、前開きパンツ、両腰ポケット、ベルト通し、反射ライン、ブリーズブロンズ
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
170〜180
胴囲(cm)
86〜96
耐水圧(mm)
20000(初期値)
素材
表地:ポリエステル100%タフタ(塩化ビニル樹脂引き)、裏地:ポリエステル100%メッシュ