曜日別特売
TSH4-M3M クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート コガネイ 68530287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
接続ねじM3X0.5
接続ねじ種類M
内容量1個注文コード68530287品番TSH4-M3M
参考基準価格(税別)¥396販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。

形状6角穴付ストレート使用流体空気接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ接続ねじM3X0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする