曜日別特売
TSH6-01M クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート コガネイ 68530305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
接続ねじ1/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード68530305品番TSH6-01M
参考基準価格(税別)¥264販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。

形状6角穴付ストレート使用流体空気接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ接続ねじ1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする