bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
ツータックカーゴパンツ 5023
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68530543
品番
5023
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
高通気性の素材を使用。肌面がポリエステルで保水しないので汗が溜まりにくく爽やかな着心地をたもちます。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル95・綿5
ウエスト(cm)
76
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
裏綿サマー
サイズ(cm)
76
股下(cm)
79