UR10-6 クイック継手 レデューサー コガネイ 68530673

クイック継手 レデューサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード68530673品番UR10-6
参考基準価格(税別)¥352販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。

形状レデューサー使用流体空気適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする