クイック継手 レデューサー
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状レデューサー
使用流体空気
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内容量1個
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。