ホイール Set METRON81 SL RB CH-TL SH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68530808 品番907100020191032
参考基準価格(税別)¥351,300 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

トライアスロン・タイムトライアル用のエアロホイールセット
軽量性
最先端の製造工程と最も先進的なビジョンカーボン技術が特徴
エアロダイナミクス
広範なCFD分析と風洞試験を通じて開発された超高速で安定したホイール。
使いやすさ
FSAプリロードシステムはねじ付きクランプを介してハブベアリングにプリロードを与えます。
取り外すことなく、玉当たり調整が可能になりました。
フルカーボンリム
81 mmの深さのリム
内幅19mm
DPスポーク付きPRAハブ
6 シールカートリッジベアリング (2F + 4R)
ABSセルフロックニップル
職人が手作業で作り上げた
2:1 エアロブレードスポーク 16F / 21R
SHIMANO、SRAM、CAMPAGNOLOフリーハブと互換性あり

タイプホイールセット シリーズ地下鉄 商品番号710-0020191032 互換性ドライブトレイン:シマノ 10/11S、スラム 10/11S、FSA 11S 素材カーボン 分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル テクノロジーABS、LOC
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする