※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグシリンダCシリーズ 複動形

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 シリンダ内径(Φmm)20 仕様標準ジグシリンダ 注文コード68530874 品番CDA20×10-B
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はストローク・シリンダ内径・仕様など42種類から選べます 他の種類を見る

豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。
センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。

ストローク(mm)10 シリンダ内径(Φmm)20 配管接続口径M5×0.8 ロッド先端ねじおねじ 仕様標準ジグシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 作動速度範囲(mm/s)30〜500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68531172
2016-12-14
用途:
機械のメンテナンス交換

消耗品なので交換するのに探したが番号検索ですぐ手配できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする