スポーツバイク用ホイール VISION WH Rear Disc TFW DB-CL CH-TL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68531079 品番907100118004030
参考基準価格(税別)¥876,700 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。
METRON TFW は、超高性能3Kカーボンファイバーを用いてハンドメイドされたモノコック構造で、極めて剛性が高く軽量です。
エアロ性能を強化し、セラミックベアリングを採用することで、ロスのない推進力を発揮します。
ペイントはエアロ性能を向上させる超軽量塗装です。
つまり、TFWはワールドツアーで用いられる世界最速のホイールなのです。
Full carbon wheel
19, 5 mm inner width
6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)
Artisan built, entirely by hand
Compatible with SHIMANO and SRAM freehub

グレー タイプホイールセット シリーズMETRON 互換性Tubeless Ready 素材カーボン 分野トライアスロン、 タイムトライアル テクノロジーTubeless Ready
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする