コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの 標準形エアシリンダ
コガネイの 角形カバー
ツインロッドシリンダΦ6 複動形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68531662
品番
TDA6×10
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
ストローク(mm)
10
仕様
ツインロッドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
6
取付
サイドマウント
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜60
クッション
なし
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.03
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)
-5〜0
作動速度範囲(mm/s)
100〜500
ロッド不回転精度(°)
±0.45