bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
長袖ジャケット 1026
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68532205
品番
1026
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
高通気性の素材を使用。肌面がポリエステルで保水しないので汗が溜まりにくく爽やかな着心地をたもちます。
色
アースグリーン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
ペン差し名札留め、ポケットマチ付、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
裏綿ストレッチツイル
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
54
バスト(cm)
107