8038-PV692245 シティータイヤ HUT アーバン 650x35 B TAN WB Hutchinson 68532226

8038-PV692245 シティータイヤ HUT アーバン 650x35 B TAN WB Hutchinson 68532226
8038-PV692245 シティータイヤ HUT アーバン 650x35 B TAN WB Hutchinson 68532226
8038-PV692245 シティータイヤ HUT アーバン 650x35 B TAN WB Hutchinson 68532226

シティータイヤ HUT アーバン 650x35 B TAN WB

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード68532226品番8038-PV692245
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。
パフォーマンスとグリップを両立させたセミスリックタイヤ
ベージュのサイドウォールでクラシックな外観
タイヤ全面にわたってナチュラルなコンパウンドを採用
都会とレジャー向け設計

仕様●ETRTO:4-584●FB/WB:WBサイズ650×35BTPI33テクノロジーTubetype
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする