スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron55 SL RB Tub SH11

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68532296 品番907100007191030
参考基準価格(税別)¥328,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。
METRON 55 SL は、ステージレース用のエアロホイールセットです。
Full carbon rim
55 mm depth rim
P.R.A. Hubs with DP spokes
6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)
ABS self locking nipples
Artisan built, entirely by hand
2:1 aero bladed spokes 16F / 21R
Compatible with SHIMANO, SRAM and CAMPAGNOLO freehub

質量(g)1430 タイプホイールセット シリーズMETRON 互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S 素材カーボン 分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル テクノロジーABS、 L.O.C.
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする