MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。
チャレンジを好むDNAがチューブレスレディ構造を選ばせ、低い空気圧でのグリップ力と快適性を最適化しました。
ハードスキンの採用で、荒れたコースでの信頼性は最高レベルです。
700×40サイズで490グラムに重量を抑えました。
・ハッチンソンのMTBでの蓄積がトゥアレグの進化形であるツンドラを可能にしました。
・やわらかな路面でトラクションを得るためにノブ形状が研究されました。
・大きなトレッド面を確保することで平坦路やカーブでグリップ力とブレーキング力を最適化しました。
・中央部は転がり抵抗を小さく保つことでトレールに入るまでの舗装路での走行をラクにしました。