オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ M4形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68533227
品番
OFL-SAG5-M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スマートな設計とデザインはすべての機器に調和します。
安全で強いABS樹脂製で1350N耐踏圧・操作でも大丈夫です。
定格
0.1A-30VDC
動作特性
オルタネイト
接点構成
1c
仕様
後ヒンジ形
材質
ABS樹脂
質量(g)
200
形式
シール構造スイッチ内蔵タイプ
保護構造
IP67(内蔵スイッチ)
動作力
10N(1.0kgf)
付属コード
0.75mm
2
3芯1.5m
標準色
灰
内蔵スイッチ
S形
注意
※保護カバーは付いておりません。