オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ SM2形シリーズ 微少負荷タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68533263
品番
OFL-2G-SM2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
定格
0.1A-30VDC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
2c
仕様
中央ヒンジ形
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(g)
1.1
形式
基本形
保護構造
IP54
動作力
31N(3.1kgf)
付属コード
1.25mm
2
6芯1.5m
内蔵スイッチ
V形(金クラッド接点)