OFL-2G-SM2K フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機) 保護構造IP54 シールドカバー付 68533324

フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68533324 品番OFL-2G-SM2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

誤動作防止をより強化したシールドカバー付。

定格0.1A-30VDC 動作特性モーメンタリー 接点構成2c 仕様中央ヒンジ形 材質アルミ合金ダイカスト 質量(g)2.0 形式シールドカバー付 保護構造IP54 動作力31N(3.1kgf) 付属コード1.25mm2 3芯1.5m 内蔵スイッチV形(金クラッド接点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする