オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68533333
品番
OFL-VG5-SM2K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
定格
0.1A-30VDC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
仕様
中央ヒンジ形
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(g)
2.0
形式
シールドカバー付
保護構造
IP67(内蔵スイッチ)
動作力
33N(3.4kgf)
付属コード
0.75mm
2
3芯3.5m
内蔵スイッチ
V形