フットスイッチ FS形シリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68533376 品番 OFL-TVG-FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

内蔵カム変換により、動作形式の構成ができます。
防雨、耐油、防滴構造です。

定格0.1A-30VDC 動作特性モーメンタリー、オルタネイト 接点構成1c 用途正、逆転、上昇、下降などの操作用に。 仕様中央ヒンジ形 材質アルミ合金ダイカスト 質量(g)2.2 形式防雨形シーソー式 保護構造IP54 動作力25N(2.6kgf) 付属コードなし 適合シース外径(Φmm)8〜11 内蔵スイッチV形(金クラッド接点)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68533385
2014-01-30
用途:
ミキサー操作

写真以上に頑健な造りに満足。
IP65以上の耐水性があれば尚よかった。
ただし、商品ページは解りづらい。
小電流接点タイプ(これ)と大電流タイプのページを別けたら、片側に気付かない可能性がある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする