bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 1975
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
68533526
品番
1975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
圧倒的な耐久性。ハードで活きる存在感。
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
綿100
仕様
糸付けボタン
種別
ジャケット
材質
チノクロス20×10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
バスト(cm)
115