ジャケット 1975

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68533578 品番 1975
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

圧倒的な耐久性。ハードで活きる存在感。

ライトブルー サイズS 混率(%)綿100 仕様糸付けボタン 種別ジャケット 材質チノクロス20×10 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 着丈(cm)60 バスト(cm)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする