1975 ジャケット 1975 bigborn(ビッグボーン) 混率綿100% 68533684

ジャケット 1975

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズEL 注文コード68533684 品番1975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な耐久性。ハードで活きる存在感。

ブルー サイズEL 混率(%)綿100 仕様糸付けボタン 種別ジャケット 材質チノクロス20×10 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 バスト(cm)123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする