NWP-50S エンジンポンプ ナカトミ 68533884

 

NWP-50S エンジンポンプ ナカトミ 68533884 NWP-50S エンジンポンプ ナカトミ 68533884 NWP-50S エンジンポンプ ナカトミ 68533884

エンジンポンプ

(2件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68533884 品番NWP-50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

田畑の灌漑、園芸用の散水や現場等の排水作業まで幅広く対応!

仕様
PL保険加入
エンジンオイル検知機器内蔵
付属品ストレーナー×1、カップリング×2、ホースバンド×3、プラグレンチ×1、パッキン×2 材質アルミダイカスト(吸水口、吐出口のカップリング部) 質量(kg)約23.5 レッド×ブラック 出力(kW)4.1(5.5Ps) 全揚程(m)25 排気量(mL)163 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 騒音値(dB)約87 吸入揚程(m)6 吐出量(L/min)約500 連続使用時間(分)約120 吸入/吐出口径(mm)50(2インチ) 燃料タンク容量(L)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×380×385 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター 保証期間1年 点火プラグNGK(BPR6ES) 停電対応使用可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68533875
2014-04-04
用途:
農機具の洗浄
有限会社加茂川タクシー 様

エンジン始動性が良いのでストレスなく使える。

対象商品:
68533884
2014-05-28
用途:
灌水

低価格だったので購入しました。エンジンの始動性は良好でしたが、フルスロットルにするとハンチングが酷く、調整しないと使えそうにありません。(キャブの調整は????) また、付属のストレーナは、タケノコ部分の直径が48ミリ位しか無く、ホースバンドを締め付けてもサクションホースと固定できませんでした。(付属のホースバンドはねじが変形し壊れました)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする