bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
パンツ 1971
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(cm)
73
注文コード
68533937
品番
1971
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
サイズ
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
圧倒的な耐久性。ハードで活きる存在感。
色
ベージュ
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
73
仕様
糸付けボタン
種別
パンツ
材質
チノクロス20×10
サイズ(cm)
73
股下(cm)
77