画像準備中

使い捨てクロス ロング (30枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68533967 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

美容室の徹底した衛生管理に。使い捨てタイプだから、使用後、洗わずに捨てられて衛生的なクロス。

仕様●留部:ヒモ(首1点で留める)●タグ:無 材質ビニール 加工防水 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする