ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの カットクロス・ネックシャッター
502 バーバーカットクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68534019
品番
502
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
靴下に毛がつかない、2m級丈長クロス。大柄な男性でも足元まですっぽり隠せる。カットで落ちた毛が靴に入らないから安心。ナイロンのしっかりした生地で、撥水加工を施した袖なしタイプの大判クロス。
仕様
タグ:有
材質
ナイロン
色
ブラック
加工
撥水
首廻り(cm)
約25-44
前丈(cm)
131
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
47