bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
パンツ 1971
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68534077
品番
1971
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
圧倒的な耐久性。ハードで活きる存在感。
色
ライトブルー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
73
仕様
糸付けボタン
種別
パンツ
材質
チノクロス20×10
サイズ(cm)
73
股下(cm)
77