のどぬ〜るぬれマスク 就寝用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3枚) 注文コード 68534085 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

スチーム効果でのどをうるおします。
フィルター中の水分が呼吸によって蒸気となりのどをうるおします。
たっぷりの水分で、朝までうるおいが持続します。
楽に呼吸できる、通気性不織布と特殊形状フィルター。
薄手の通気性不織布を採用しています。
鼻呼吸を妨げない形状で、口のあたる部分に通気口があいています。

形状プリーツ型 ひもタイプ耳かけ 構造4層 対象風邪・乾燥等 機能加湿 仕様耳かけ式 種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン、(耳ゴム)ポリエステル、ポリウレタン、(ぬれフィルター)パルプ、レーヨン、ポリエチレン ※ぬれフィルターにはパラベンが配合されています 寸法(mm)約90×175 サイズレギュラー 入数(枚)3 香り無香

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする