- のどぬ〜るぬれマスク 立体タイプ 小林製薬 68534121

のどぬ〜るぬれマスク 立体タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3枚) 注文コード68534121 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スチーム効果でのどをうるおします。
フィルター中の水分が呼吸によって蒸気となりのどをうるおします。
たっぷりの水分で、うるおいが持続します。
高密度のフィルター機能で、空気中のウイルス飛沫・花粉を99%カットします。
会話がしやすい立体マスクと特殊形状ぬれフィルター。
口元がゆったりした立体マスクを採用しています。
呼吸を妨げないように、左右にフィルターを分けています。

構造4層 材質(本体)ポリプロピレン、(耳ゴム)ポリエステル、ポリウレタン、(ぬれフィルター)パルプ、レーヨン、ポリエチレン ※ぬれフィルターにはパラベンが配合されています サイズやや小さめ タイプ一体型、耳かけ式 入数(枚)3 香り無香 折りたたみ寸法(mm)約125×105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68534103
2019-06-22
用途:
就寝時
サービス業

立体タイプなので息苦しくなく、喉が潤っていて調子が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする