画像準備中

900首にピッタリフィット カットクロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68534141 品番900
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

美容師の声から生まれた、首にぴったりフィットするカットクロス。ウェットスーツ素材が首にジャストフィット&サイド2点留めのクロスなので首・背中に毛が入らない。毛を付着させないシワ加工済み。

仕様●留部:マジックテープ※首・脇・脇下3点留め(サイド2点留め)●タグ:有 材質ナイロン アイボリー 大きく広がるラウンド型 加工撥水・シワ 首廻り(cm)約28-58 前丈(cm)120 グリーン購入法適合 後丈(cm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする