ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの シザー/レザー
ワークスの オールマイティー
シザースワークス495(6.25インチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
68534211
品番
495
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パワーがあるので、力をかけずに切れる、ウェットのブラントカット向きシザー。ブラックボディが目を引くデザイン。
材質
ステンレス鋼
形状
オフセット型コブ付
質量(g)
62
直径(Φcm)
リング右:2.2、リング左:2.1
全長(cm)
17.7
刃型
平刃
グリーン購入法
適合
刃長(cm)
8