画像準備中

シザーケース P026

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68534247 品番 P026
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

収納部は外せるのでお手入れがしやすい。5丁差しで手前にはダッカールをさせる。

付属品2WAYベルト 材質上質PU革 ブラウン 質量(g)380 幅(cm)6 縦(cm)23 横(cm)14.5 グリーン購入法適合 ベルト長さ(cm)約63-122 ベルト幅(cm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする