画像準備中

ワンダム ヘアドライヤーブロープラスライト ABD-301

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68534290 品番ABD-301
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

1000Wの省電力ながら、風速20m/秒オーバーの高風速を実現したドライヤー。力強い風で速乾ドライが可能。速乾ドライとスタイリング、それぞれのモードに最適な風速で設計された2段階設定に加え、スライド式のクールショットスイッチ付きで、温風/冷風を即座に切り替えできる。また、手首に負担をかけない本体約370gの軽量設計で、長時間使っても手が疲れにくいので、サロンワークのストレスを軽減できる。グリップは、手に馴染むフォルムで持ちやすく、扱いやすいサイズ感。取り外してお手入れできる吸入口カバーと洗えるフィルターで、清潔に使用可能。サロンワークに最適な長さ3mのロングコード仕様。

付属品整風器 切替方式スライド式3段階切替(HIGH/LOW/OFF) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1000(HIGH/HOT時) 幅(cm)本体:23.7 コード長さ(m)3 本体質量(g)370 風温(℃)110 高さ(cm)本体:21.8 グリーン購入法適合 奥行き(cm)本体:7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする