画像準備中

ワンダム AHI-252 ストレートアイロン ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68534308 品番AHI-252
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「CAREモード」で髪の状態に適した施術が可能!メンズスタイリングから本格的な縮毛矯正までオールマイティに使える一台。ハンドル周りが12mmのスリムなデザインで使いやすい。60〜200℃まで10℃毎で調整可能。ダイヤル式のスイッチで簡単操作。

質量(g)400 電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)45 コード長さ(m)2.8 グリーン購入法適合 立ち上がり時間(s)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする