画像準備中

201カラークロス(袖無)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68534491 品番201
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

丈が長く、大きなゆったりサイズだから男性でも余裕でスッポリカバーできる。手触りも滑らかでまとわりつき感がなく着心地が良い。ヘアダイ用としても使用可能。

用途シャンプー・カット・パーマ兼用。 仕様●留部:マジックテープ(首2点で留める)●タグ:有 材質ナイロン100% ブラウン 加工防水 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする