ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの ヘアブラシ・コーム
ワークスの フェイスブラシ・毛払い
アンティークウッド毛払いブラシA-01
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68534518
品番
A-01
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
触れ心地がよく、肌に優しい。丈夫な木材で壊れにくい。
長さ(mm)
128
材質(毛)
羊毛
材質(ハンドル)
木
直径(mm)
70
グリーン購入法
適合