画像準備中

スマホを見られるカラー用クロス(袖無)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68534536 品番-
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ヘアカットやヘアカラー中の暇な時間に!スマホやゲームが出来るから退屈しない!!中央スケルトンだから手もスマホも汚さないクロス。軽くて柔らかな生地だから、動きやすく着け心地抜群♪防水仕様なのでクロスについた汚れや髪の毛もサッと拭き取ることができます。長さがあるのでパンツや靴下に毛がかからない。首の周りはマジックテープになってピタッと止まり、髪の毛が入りにくい。

仕様●留部:マジックテープ(首1点で留める)●タグ:有 材質(ビニール部分)EVA、クロス部分)ポリエステル100% ブラック 加工防水 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする