ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの スプライヤー・保温器
スカルスプレーヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68534561
品番
-
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
個性的なスカル型のお洒落なスプレーヤー。先端のノズルを調整すれば、噴霧とストレートに切り替えられる。安定感のある形状で使いやすい。幅広のハンドル設計で、連続的にスプレーが可能。
材質
PP(リサイクル可能な材質)
色
ブラック
長さ(cm)
11
寸法(cm)
広さ:9
高さ(cm)
26
グリーン購入法
適合