曜日別特売
4×16 カラータッピングトラス シロ(ユニクロ) 大阪魂 68534697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 カラータッピングトラス シロ(ユニクロ) 大阪魂 68534697
4×16 カラータッピングトラス シロ(ユニクロ) 大阪魂 68534697

カラータッピングトラス シロ(ユニクロ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(55個)
ねじの呼びd4
内容量1袋(55個)注文コード68534697品番4×16
販売価格(税込)¥493
販売価格(税別)
448
ねじの呼びd4頭部形状トラス表面処理ユニクロ十字穴番号2寸法l(mm)16寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法q(mm)(最大)2.13、(最小)1.60寸法dk(Φmm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68534672
2022-08-07
用途: カーテンレールのブラケットの取り付けに

白いカーテンレールのブラケット取り付けにぴったりでした。リピします。★

対象商品 : 68534733
2020-07-09
用途: レール固定
恒川青果物店

カーテンレールの固定に使用しました。艶があります。

2が参考にしています
対象商品 : 68534681
2019-06-13
用途: 白の書棚固定ようで使用
サービス業

耐火ボードに設置した白の書棚の固定用で使用した。同時購入した大阪魂カベロック+白L字金具との相性も良く、見た目が壁の白さとマッチして非常に良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 68534715
2017-03-27
用途: 店頭の掲示用POPボード用ネジ
株式会社メディックス製造業

ネジ専門店にも無かったネジがここにありました
非常に助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 68534697
2021-05-08
用途: 白い板などを固定する時用
株式会社 PICK-UP EVO自動車・二輪車・自転車関連業

塗装が袋の中で擦れてボロボロで使い物になりませんでした。
透明の袋なので外から見れば塗装がボロボロなのはすぐ分かるはずですので、出荷前にチェックした方がいいと思います。手間なので返品はやめておきます。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 68534697
2015-11-05
用途: 内装工事に使用

安価で満足です。

対象商品 : 68534627
2015-03-14
用途: 作業サービスパーツ

良い商品ですが、耐久性がどうなのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする