ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの ケース・ポーチ
シザーケース P026
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68534746
品番
P026
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
収納部は外せるのでお手入れがしやすい。5丁差しで手前にはダッカールをさせる。
付属品
2WAYベルト
材質
上質PU革
色
黒
質量(g)
380(ベルト含む)
幅(cm)
2.5
寸法(cm)
約14.5×23×6
グリーン購入法
適合
ベルト長さ(cm)
63〜122