ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの ケース・ポーチ
シザーケース P016
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68534755
品番
P016
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
収納部は外せるのでお手入れがしやすい。6丁差しで手前にはダッカールをさせる。
付属品
3WAYベルト
材質
上質PU革
色
ブラウン
質量(g)
276(ベルト含む)
幅(cm)
2.5
寸法(cm)
約13×19.5×5
グリーン購入法
適合
ベルト長さ(cm)
68〜131